Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli VF49P180P63B5B3

Reducteur Serie VF / W

Voir les informations techniques

Références

Bonfiglioli :VF49P180P63B5B3
Rubix :0240-1290085
Fabricant :200680392
REDUCTEUR BONFIGLIOLI VF49/P/80 - 63B5 REF 200680392

Résumé technique

Rapport de réduction80
Taille49
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI VF49/P/80 - 63B5 REF 200680392


Les engrenages à vis sans fin Bonfiglioli des séries VF et W sont considérés comme une étape importante dans l'industrie. Ils sont produits avec les dernières technologies des matériaux et des techniques de production avancées. Par défaut, ils offrent un large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et de moteurs. Des versions à engrenage et à double vis sans fin, avec ou sans limiteur de couple, sont disponibles pour les séries VF et W.

Points forts

- Solution économique
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité

Applications

Les réducteurs à vis sans fin sont souvent utilisés pour les applications suivantes :
- Agitateur
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse

Informations techniques


Attributs
Rapport de réduction80
Taille49
Couple88 N.m
Poids3 kg
Typereducteur bonfiglioli vf49/p/80 - 63b5 ref 200680392
Diamètre d'axe creux11 mm
Diamètre de l'arbre12,8 mm
Entraxe de fixation115 mm
Couple adm.88 N.m
372,86 HT
/ unité
447,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (54) jours