Adaptateur de raccord fileté Parker Legris 0168 17 10


ReDucteur mâle BSP femelle BSP Parallel 168

Références
parker legris :0168 17 10
rubix :4439-2012963
ean :0820099125831

Détails articles : RACC HP200 LAITON BRUT REDUCTION M3/8 CY F1/8


Réducteur mâle à femelle. Disponible de 1/4 « à 3/4 » discussions

Points forts

• Large gamme et flexibilité
• Une offre complète, de l'adaptateur simple à une solution de collecteur modulaire
• Grand choix de matériaux pour une excellente compatibilité chimique: laiton, acier, inox, aluminium
• Traitement de surface pour une résistance à la corrosion accrue: laiton nickelé ou aluminium anodisé
• Acier inoxydable pour environnements corrosifs
• Fils BSPP, BSPT, NPT et métriques • performance
• Conception robuste
• Approprié à basse à haute pression, selon la configuration et le matériel
• Formes forgées pour la résistance mécanique

Applications


• Automatisation d'usine
• Fabrication diverse
• Conditionnement
• Installations de montage de véhicules
• Porter des vêtements
• Aliments et boissons
• Convient aux environnements corrosifs et non corrosifs
• Approprié pour la pression élevée et moyenne

Informations techniques


Attributs
Poids0.02
Type168
Diamètre extérieur du tube19 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,95 HT
/ unité
5,94 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs