Rayonnage spécifique Spartex 867964
Rayonnage de bureau G-OFFICE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :867964
Rubix :C600-7155411
EAN :3660338218668

Documents
Détails articles : G-OFFICE DEPART HAUT. 100CM PROF 50CM GRIS
Idéal pour aménager votre bureau et ranger de manière efficace
Composition des éléments modèles 3 niveaux dimensions 1000x1000x300, 1000x1000x388, 1000x1000x500
- Kit départ 3 niveaux, 2 échelles fermées RAL 7035, 4 pieds plastique, 3 tablettes tôlées RAL7035 avec croisillons
- Kit suivant 3 niveaux, 1 échelle fermée RAL 7035, 2 pieds plastique, 3 tablettes tôlées RAL7035 avec croisillons
Composition des éléments modèles 5 niveaux dimensions 1000x1000x600, 2000x1000x300, 2000x1000x388, 2000x1000x500, 2000x1000x600
-Kit départ 5 niveaux, 2 échelles fermées RAL 7035, 4 pieds plastique, 5 tablettes tôlées RAL7035 avec croisillons
-Kit suivant 5 niveaux, 1 échelle fermée RAL 7035, 2 pieds plastique, 5 tablettes tôlées RAL7035 avec croisillons
Plusieurs accessoires disponibles pour aménager le rayonnage selon vos besoins
- Portes
- Tiroirs
- Casiers de séparation
- Tablettes télescopiques
Pas de perforation en façade pour un rayonnage esthétique<
Tablette : Tôle pliée épaisseur 0,8 mm, hauteur 32 mm, fixée par clips à l’intérieur des montants
Tablette tôlée pleine ou perforée (au pas de 50 mm) pour l’insertion de séparations
Le croisillon assure la rigidité de l’ensemble
Composition des éléments modèles 3 niveaux dimensions 1000x1000x300, 1000x1000x388, 1000x1000x500
- Kit départ 3 niveaux, 2 échelles fermées RAL 7035, 4 pieds plastique, 3 tablettes tôlées RAL7035 avec croisillons
- Kit suivant 3 niveaux, 1 échelle fermée RAL 7035, 2 pieds plastique, 3 tablettes tôlées RAL7035 avec croisillons
Composition des éléments modèles 5 niveaux dimensions 1000x1000x600, 2000x1000x300, 2000x1000x388, 2000x1000x500, 2000x1000x600
-Kit départ 5 niveaux, 2 échelles fermées RAL 7035, 4 pieds plastique, 5 tablettes tôlées RAL7035 avec croisillons
-Kit suivant 5 niveaux, 1 échelle fermée RAL 7035, 2 pieds plastique, 5 tablettes tôlées RAL7035 avec croisillons
Plusieurs accessoires disponibles pour aménager le rayonnage selon vos besoins
- Portes
- Tiroirs
- Casiers de séparation
- Tablettes télescopiques
Pas de perforation en façade pour un rayonnage esthétique<
Tablette : Tôle pliée épaisseur 0,8 mm, hauteur 32 mm, fixée par clips à l’intérieur des montants
Tablette tôlée pleine ou perforée (au pas de 50 mm) pour l’insertion de séparations
Le croisillon assure la rigidité de l’ensemble
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1000 mm |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Type de tablette | feuille de métal |
| Type | kit départ 3 niveaux |
| Charge par niveau | 129 kg |
| Nombre de niveaux | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,28 € HT
/ unité
386,74 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,96 € TTC

- Epuisé
