Détails articles : PLATEFORME RAPTORSCOPIC 3-4M GC SANGLE
La plate-forme Raptorscopic à hauteur réglable pour un usage professionnel régulier. Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 ; EN131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.
Points forts
Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique) Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)Plans télescopiques permettant le décalage de niveauSystème de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cmPlancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
Espace de travail ergonomiqueStabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Applications
Bâtiment, Second œuvre ; Finition, Déco, Peinture ; Maintenance, Entretien