Plateforme de travail Tubesca Comabi 2274210


RAPTORSCOPIC GC LISSES

Références
tubesca comabi :2274210
rubix :0750-7334723
PLATEFORME RAPTORSCOPIC 3-4M GC LISSES
Résumé technique
Nombre d'échelons4
Hauteur de plate-forme0,95 m
Hauteur de travail maximale2,95 m

Détails articles : PLATEFORME RAPTORSCOPIC 3-4M GC LISSES


La plate-forme Raptorscopic à hauteur réglable pour un usage professionnel régulier. Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 ; EN131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.

Points forts

Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)Tablette XL résistance 25 kg Plans télescopiques permettant le décalage de niveauSystème de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cmPlancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcéEspace de travail ergonomiqueStabilisateurs rétractables à réglage millimétrique

Applications

Bâtiment, Second œuvre ; Finition, Déco, Peinture ; Maintenance, Entretien

Informations techniques


Attributs
Nombre d'échelons4
Hauteur de plate-forme0,95 m
Hauteur de travail maximale2,95 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 357,35 HT
/ unité
2 828,82 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours