Plateforme de travail Tubesca Comabi 2274154


RAPTOR GC LISSES

Références
tubesca comabi :2274154
rubix :0750-7334729
ean :3178740247850
PLATEFORME RAPTOR 4M GC LISSES
Résumé technique
Nombre d'échelons4
Hauteur de plate-forme0,94 m
Hauteur de travail maximale2,94 m

Détails articles : PLATEFORME RAPTOR 4M GC LISSES


La plate-forme Raptor en aluminium pour un usage professionnel régulier. Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 ; EN131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.

Points forts

Garde-corps rigide 4 côtés aveclisses de protection antichute à fermeture semi-automatique Marches antidérapantes 80 mm Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)Tablette XL résistance 25 kg Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcéEspace de travail ergonomiqueStabilisateurs rétractablesà réglage millimétrique

Applications

Bâtiment, Second œuvre ; Finition, Déco, Peinture ; Maintenance, Entretien

Informations techniques


Attributs
Nombre d'échelons4
Hauteur de plate-forme0,94 m
Hauteur de travail maximale2,94 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 742,63 HT
/ unité
2 091,16 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs