Régulateur de débit Parker Legris 7883 08 13


Raccord

Références
parker legris :7883 08 13
rubix :4439-2015434
ean :0820099336701
RACCORD STOP VERIN 7883 08 13 LEGRIS
Résumé technique
Type7883
Type de raccordG1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD STOP VERIN 7883 08 13 LEGRIS


Double fonction et conception compacte. Construction solide et fiabilité. Corps en laiton traité : excellente résistance aux environnements agressifs (atmosphère saline et étincelles). Capacité d'écoulement optimale sur les petites surfaces. Pivotement total pour faciliter le guidage des tuyaux et le raccordement. Excellentes performances grâce à leur niveau de pilote/dépilote.

Informations techniques


Attributs
Poids0.25
Type7883
Type de raccordG1/4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,71 HT
/ unité
209,65 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs