Points forts
• Simplicité d'installation et d'utilisation
• Convient aux applications hydrauliques pneumatiques et à pression moyenne
• Compatible avec de nombreux fluides industriels
• Grande gamme de produits: 22 configurations
• Excellente étanchéité due au serrage de l'olive sur le tube
• L'étanchéité métallique garantit une durée de vie maximale
• Laiton haute résistance pour une fiabilité mécanique accrue • grande variété de tubes
• Raccordement de différents types de tuyaux et de tuyaux: métal, polymère, acier, caoutchouc, etc.
• Plusieurs diamètres de tubes peuvent être connectés à l'aide du système d'assemblage de réducteur Parker Legris
• Pas d'insert requis pour les tubes en polyamide rigides et semi-rigides inférieurs à 14 mm