Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 840561
RACCORD TÉ NON ORIENTABLE À PIQUAGE MÂLE CENTRAL, CONIQUE (COURT)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :840561
Rubix :C600-2161775
EAN :3660338060267

Documents
Détails articles : RACC INST TOUT LN TE FIXE INEGAL TUBE 8 M1/8 CO TUBE 8
Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C.
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.
Points forts
PRESSION : -0,99 BAR / 20 BAR. TEMPÉRATURE : -20° C À +80° C.
MATIER: LAITON NICKELÉ. PINCE INOX : AISI 304. JOINT : NBR 70.
MATIER: LAITON NICKELÉ. PINCE INOX : AISI 304. JOINT : NBR 70.
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | r |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 |
| Raccordement 2 | g1/8 |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 8 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,82 € HT
/ unité
8,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h