Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 840771
Raccord Té mâle orientable au centre cylindrique NSF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :840771
Rubix :C600-2161940
EAN :3660338061257


Résumé technique
| Type de filetage | cylindrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 |
| Raccordement 2 | g1/4 |
Documents
Détails articles : RACC INST TOUT LN FDA TE INEGAL JT VITON TUBE 8 M1/4 CY TUBE 8
Material : Laiton nickelé usage alimentaire. Joint : FKM alimentaire. Anneau en PTFE. Certifiée NSF 169.
Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 190°C.
Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 190°C.
Raccord autobloqu.te male orient centre cylindrique nsf d.8-1/4
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | cylindrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 |
| Raccordement 2 | g1/4 |
| Matière | laiton nickelé usage alimentaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,97 € HT
/ unité
9,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h