Raccord à compression Mecaline 734345
Raccord Té mâle conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :734345
Rubix :C600-2102294
EAN :3660338021985


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | r3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 10 mm |
Documents
Détails articles : RACC COIFFE LAITON NI TE INEGAL TUBE 10X8 M3/8 CO TUBE 10X8
Raccords à coiffe. Matière : laiton nickelé.
Points forts
Fixation par écrou.
Applications
Pour l'air comprimé, l'eau, les fluides inertes et l'huile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | r3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 10 mm |
| Matière | laiton nickelé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,60 € HT
/ 10 unités
125,52 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours