Raccord à compression Mecaline 734344

Raccord Té mâle conique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :734344
Rubix :C600-2102293
EAN :3660338021978
RACC COIFFE LAITON NI TE INEGAL TUBE 10X8 M1/4 CO TUBE 10X8

Résumé technique

Diamètre de raccordementr1/4 ''
Diamètre de raccordement 210 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC COIFFE LAITON NI TE INEGAL TUBE 10X8 M1/4 CO TUBE 10X8


Raccords à coiffe. Matière : laiton nickelé.

Points forts

Fixation par écrou.

Applications

Pour l'air comprimé, l'eau, les fluides inertes et l'huile.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr1/4 ''
Diamètre de raccordement 210 mm
Matièrelaiton nickelé
83,50 € HT
/ 10 unités
100,20 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours