Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi S6510 4-1/8

RACCORD S6510

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :S6510 4-1/8
Rubix :3294-2302756
Fabricant :S6510 4-1/8
RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M1/8 CO TUBE 4

Résumé technique

Type de filetagebsp
Raccordement 11/8
Raccordement 24
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M1/8 CO TUBE 4


Matériaux : Corps et pince laiton OT nickelé - Joint torique NBR - bague d’étanchéité PTFE / NBR / PA Raccordement : Série 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Série 6000 : Gaz conique ISO 7 ( BSPT ) Gas cylindrique ISO 228

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebsp
Raccordement 11/8
Raccordement 24
Matièrelaiton
Diamètre de raccordement1/8 ''
Diamètre extérieur du tube métrique4 mm
Température maxi80 °C
Température mini-10 °C
1,78 HT
/ unité
2,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h