Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo KD2-M5-A
Raccord rapide KD
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KD2-M5-A
Rubix :0326-2057575
Fabricant :4087
EAN :4052568000530
Détails articles : COUPLEUR RAPIDE KD2-M5-A 4087
Coupleur rapide KD2-M5-A à fermeture automatique Encombrement nominal=2,4 mm, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 12 bar, Débit nominal standard =126 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon la norme ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et le fluide pilote=Fonctionnement lubrifié possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord rapide kd |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,48 € HT
/ unité
32,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours