Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-L-G18-Q6-P10

Raccord Npqm-L Push-In L

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-L-G18-Q6-P10
Rubix :0326-2462397
Fabricant :558709
EAN :4052568054786
RACCORD COUDE NPQM-L-G18-Q6-P10

Résumé technique

Matièrelaiton (boîtier) ; nbr (joint)
Raccordement 1g1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE NPQM-L-G18-Q6-P10


Raccord instantané en L NPQM-L-G18-Q6-P10 Taille=Standard, Taille nominale=5 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Structure de conception=Principe pression/traction, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (boîtier) ; nbr (joint)
Raccordement 1g1/8
Raccordement 26
37,20 € HT
/ 10 unités
44,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours