Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Parker Legris 7880 08 13


Raccord mâle BSP Parallel 7880

Références
parker legris :7880 08 13
rubix :4439-2015423
ean :0820099336091

Détails articles : RACCORD STOP VERIN 7880 08 13 D8 MALE 1/4 BSP CYL. LEGRIS


Avec connexion push-in: construction robuste et fiabilité. Corps en laiton traité: excellente résistance aux environnements agressifs (atmosphère saline et étincelles). Un débit optimal dans les petits espaces. Entièrement orientable afin de faciliter la conception et la connexion du système. Excellente performance en raison de leur niveau pilote/dépilote.

Points forts

• Performance optimale
• Débit optimal: aucun effet sur les performances du vérin
• Taille compacte
• Parfaitement orientable pour une excellente flexibilité dans l'installation du circuit
• 100% de fuite-testé dans la production
• Codage de date pour garantir la qualité et la traçabilité • robuste
• Adapté aux environnements les plus exigeants
• Excellente résistance à la corrosion et à l'étincelle au jet de sel et aux étincelles (modèles filetés)
• Technologie push-in éprouvée
• Durabilité éprouvée selon di 2006/42/ce

Applications


• Automatisation d'usine
• Installations de montage de véhicules
• Aliments et boissons
• Semiconducteur
• Porter des vêtements
• Machines d'emballage
• Rail
• Commande pneumatique de cylindre
• Sécurité des circuits pneumatiques

Informations techniques


Attributs
Poids0.12
Type7880
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,85 HT
/ unité
151,02 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs