Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 883929

RACCORD MÂLE BANJO, ORIENTABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :883929
Rubix :P600-2412381
EAN :3660338373268
RACCORD INST BANJO LAITON NI FILET LN MALE M1/8 CY TUBE 4

Résumé technique

Type de filetagecylindrique
Raccordement 14
Raccordement 21/5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST BANJO LAITON NI FILET LN MALE M1/8 CY TUBE 4


Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.

Points forts

PRESSION : -0,99 BAR / 20 BAR. TEMPÉRATURE : -20° C À +80° C
FLUIDES : AIR COMPRIMÉ, VIDE, EAU (USAGE NON ALIMENTAIRE).
MATIER: LAITON NICKELÉ. PINCE INOX : AISI 304. JOINT : NBR 70.

Informations techniques


Attributs
Type de filetagecylindrique
Raccordement 14
Raccordement 21/5
Matièrelaiton nickelé
Diamètre de raccordementg1/8 ''
Diamètre extérieur du tube métrique4 mm
Promotion
Au lieu de 2,83
2,57 HT
/ unité
3,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h