Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi 6800 4-8

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :6800 4-8
Rubix :3294-2328515
Fabricant :6800 4-8
RACCORD INST LAITON NI REDUCTION TUBE MALE D4 TUBE 8

Résumé technique

Type de filetagebspt
Raccordement 1push-in (tube o.d. 4 mm)
Raccordement 2push-in (tube o.d. 8 mm)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI REDUCTION TUBE MALE D4 TUBE 8


Raccord push-in - Réducteur de tige de tube - tube 4mm-8mm

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebspt
Raccordement 1push-in (tube o.d. 4 mm)
Raccordement 2push-in (tube o.d. 8 mm)
Matièrelaiton ot nickelé;nbr;ptfe;pa
Diamètre extérieur du tube métrique4 mm
Filetage8 mm
Température maxi80 °C
Température mini-20 °C
20,60 € HT
/ 10 unités
24,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h