Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi 6800 12-14

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :6800 12-14
Rubix :3294-2302669
Fabricant :6800 12-14
RACCORD INST LAITON NI REDUCTION TUBE MALE D14 TUBE 12

Résumé technique

Type de filetagebspt
Raccordement 112 mm
Raccordement 214 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI REDUCTION TUBE MALE D14 TUBE 12


50-6800-1214 6800 12-14

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebspt
Raccordement 112 mm
Raccordement 214 mm
Matièrelaiton;nbr;ptfe
Diamètre de raccordement12-14 ''
Diamètre extérieur du tube métrique18,8 mm
Filetage14 mm
Température maxi80 °C
Température mini-20 °C
4,17 HT
/ unité
5,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h