Raccord enfichable - Adaptateur fileté Festo QS-G1/8-8-I
Raccord instantané
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QS-G1/8-8-I
Rubix :0326-2177931
Fabricant :186109
EAN :4052568014643

Résumé technique
| Type de filetage | tôle |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 in |
| Raccordement 2 | 8 mm |
Détails articles : RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN M1/8 CY TUBE 8
Raccord enfichable QS-1/2-10-I Filetage avec six pans creux. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | tôle |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 in |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Matière | laiton nickelé (corps);pom (anneau de déverrouillage);nbr (joint d'étanchéité pour tube);acier inoxydable hautement allié (composant de pince pour tube) |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,38 € HT
/ unité
4,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h