Raccord enfichable - Adaptateur fileté Festo QS-G1/4-8-I

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-G1/4-8-I
Rubix :0326-2421859
Fabricant :186110
EAN :4052568039219
RACCORD 186110

Résumé technique

Type de filetagetôle
Raccordement 1g 1/4 in
Raccordement 28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD 186110


Raccord enfichable QS-1/2-10-I Filetage avec six pans creux. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Type de filetagetôle
Raccordement 1g 1/4 in
Raccordement 28 mm
Matièrelaiton nickelé (corps);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint d'étanchéité pour tube);acier inoxydable hautement allié (composant de la pince de tube)
Température maxi80 °C
Température mini-10 °C
3,37 € HT
/ unité
4,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h