Raccord enfichable - Adaptateur fileté Festo QS-3/8-12-I

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-3/8-12-I
Rubix :0326-2574051
Fabricant :153020
EAN :4052568010997
RACCORD ENFICHA QS-3/8-12-I

Résumé technique

Type de filetagetôle
Raccordement 1r 3/8 in
Raccordement 212 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-3/8-12-I


Raccord enfichable QS-1/2-10-I Filetage avec six pans creux. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Type de filetagetôle
Raccordement 1r 3/8 in
Raccordement 212 mm
Matièrelaiton nickelé (corps);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint d'étanchéité pour tube);acier inoxydable à haute teneur en alliage (composant de la pince de serrage pour tube)
Température maxi80 °C
Température mini-10 °C
49,30 HT
/ 10 unités
59,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h