Raccord instantané pneumatique Festo QST-16

Raccord instantané QS

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-16
Rubix :0326-2210459
Fabricant :153133
EAN :4052568011116
RACCORD EN T QST-16 ENFICHABLE QUICK STAR 153133

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 116 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN T QST-16 ENFICHABLE QUICK STAR 153133


Connecteur en Y enfichable QST-10 Taille=Standard, Taille nominale=6,7 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 116 mm
Profilnorme
Raccordement 216 mm
Température maxi80 °C
24,41 HT
/ unité
29,29 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h