Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 884306
RACCORD INOX TÉ ORIENTABLE À PIQUAGE MÂLE CENTRAL, CYLINDRIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884306
Rubix :P600-2413264
EAN :3660338377334


Résumé technique
| Type de filetage | cylindrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 |
| Raccordement 2 | g1/2 |
Documents
Détails articles : RACC INST TOUT IX 316 TE INEGAL JT VITON TUBE 10 M1/2 CY TUBE 10
Material : Acier inoxydable AISI 316L. Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 200°C. Conformes aux normes NSF 61, NSF 169 et NSF 372.
Applications
- Automatisation avec lavage
- Industrie agroalimentaire
- Produits chimiques, Petro chimie, Pharmaceutique
- Médical
- Vide
- Industrie agroalimentaire
- Produits chimiques, Petro chimie, Pharmaceutique
- Médical
- Vide
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | cylindrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 |
| Raccordement 2 | g1/2 |
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,80 € HT
/ 2 unités
100,56 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours