Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 885025

RACCORD INOX TÉ ORIENTABLE À PIQUAGE MÂLE CENTRAL, CONIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :842915
Mecaline :885025
Rubix :P600-2422124
EAN :3660338383342
RACC INST TOUT IX 316 TE INEGAL JT VITON TUBE 8 M1/4 CO TUBE 8

Résumé technique

Type de filetager
Raccordement 18
Raccordement 2r1/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST TOUT IX 316 TE INEGAL JT VITON TUBE 8 M1/4 CO TUBE 8


Material : Acier inoxydable AISI 316L. Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 200°C. Conformes aux normes NSF 61, NSF 169 et NSF 372.

Informations techniques


Attributs
Type de filetager
Raccordement 18
Raccordement 2r1/4
Matièreacier inoxydable
Diamètre de raccordement1/4 ''
Diamètre extérieur du tube métrique8 mm
Température maxi200 °C
Température mini-15 °C
69,75 € HT
/ unité
83,70 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h