Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 884283
RACCORD INOX EQUERRE MÂLE ORIENTABLE, CONIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884283
Rubix :P600-2413284
EAN :3660338377136


Résumé technique
| Type de filetage | conique |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/4 |
| Raccordement 2 | 10 |
Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE JT VITON M1/4 CO TUBE 10
Material : Acier inoxydable AISI 316L. Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 200°C. Conformes aux normes NSF 61, NSF 169 et NSF 372.
Applications
- Automatisation avec lavage
- Industrie agroalimentaire
- Produits chimiques, Petro chimie, Pharmaceutique
- Médical
- Vide
- Industrie agroalimentaire
- Produits chimiques, Petro chimie, Pharmaceutique
- Médical
- Vide
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | conique |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/4 |
| Raccordement 2 | 10 |
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,11 € HT
/ unité
68,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h