Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 842873

RACCORD INOX DROIT MÂLE, CYLINDRIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :842873
Rubix :C600-2162000
EAN :3660338062162
RACCORD INST TOUT INOX 316 DROIT JT VITON M1/4 CY TUBE 8

Résumé technique

Type de filetagecylindrique
Raccordement 1g1/4
Raccordement 28
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 DROIT JT VITON M1/4 CY TUBE 8


Material : Acier inoxydable AISI 316L. Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 200°C. Conformes aux normes NSF 61, NSF 169 et NSF 372.
Raccord droit male cyl. d.8-1/4 inox

Informations techniques


Attributs
Type de filetagecylindrique
Raccordement 1g1/4
Raccordement 28
Matièreinox
26,23 HT
/ unité
31,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h