Raccord à compression Mecaline 869417

Raccord équerre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :786852
Mecaline :869417
Rubix :C600-2290853
EAN :3660338231544
RACCORD A OLIVE LAITON NICKELE COUDE M3/8 CO TUBE 12

Résumé technique

Diamètre de raccordementr3/8 ''
Diamètre de raccordement 212 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON NICKELE COUDE M3/8 CO TUBE 12


Corps et écrou en laiton nickelé, bicone en laiton. Montage des tubes en polyuréthane, polyamide, cuivre, aluminium, et acier.
Utilisé pour l'air comprimé, l'eau, les fluides inertes et l'huile

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr3/8 ''
Diamètre de raccordement 212 mm
Matièrelaiton nickelé/laiton
Type de filetageconique
8,28 € HT
/ unité
9,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h