Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 883865

RACCORD ÉQUERRE ORIENTABLE MÂLE CONIQUE COURT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :883865
Rubix :P600-2412436
EAN :3660338372728
RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE COUDE M1/8 CY TUBE 8

Résumé technique

Type de filetagebspp
Raccordement 1g1/8
Raccordement 28
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE COUDE M1/8 CY TUBE 8


Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.

Applications

Pour fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebspp
Raccordement 1g1/8
Raccordement 28
Matièrelaiton nickelé
Diamètre de raccordement1/8 ''
Diamètre extérieur du tube métrique8 mm
Température maxi80 °C
Température mini-20 °C
4,82 HT
/ unité
5,78 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h