Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 840698

RACCORD ÉQUERRE ORIENTABLE FEMELLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :840698
Rubix :C600-2161890
EAN :3660338059964
RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE COUDE F1/4 TUBE 6

Résumé technique

Type de filetageg
Raccordement 1g1/4
Raccordement 26
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE COUDE F1/4 TUBE 6


Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.

Points forts

PRESSION : -0,99 BAR / 20 BAR. TEMPÉRATURE : -20° C À +80° C
FLUIDES : AIR COMPRIMÉ, VIDE, EAU (USAGE NON ALIMENTAIRE).
MATIER: LAITON NICKELÉ. PINCE INOX : AISI 304. JOINT : NBR 70.

Informations techniques


Attributs
Type de filetageg
Raccordement 1g1/4
Raccordement 26
Matièrelaiton nickelé
Diamètre de raccordement1/4 ''
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
Température maxi80 °C
Température mini-20 °C
4,93 € HT
/ unité
5,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h