Raccord instantané pneumatique Festo QSRL-G1/4-6

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSRL-G1/4-6
Rubix :0326-2578062
Fabricant :186287
EAN :4052568040796
RACCORD COUDE TOURNA NT QSRL-G1/4 4-6

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE TOURNA NT QSRL-G1/4 4-6


Raccord coudé tournant QSRL-G1/4-6 Pivotant à 360°, avec roulement à billes, filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=3,1 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
30,59 € HT
/ unité
36,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours