Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Pneumatique
Accessoires pneumatiques
Couplages pneumatiques
Raccord instantané pneumatique
RACCORD AUTOBLOQUANT BANJO FILETE MALE CONIQUE 8-1/4 -G
Raccord instantané pneumatique GISS Blue 786405
Raccord autobloquant banjo mâle fileté
Références
giss blue :
786405
rubix :
C600-2102184
ean :
3660338033643
Résumé technique
Matière
Corps en polymère H
Diamètre extérieur du tube
8
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : RACCORD AUTOBLOQUANT BANJO FILETE MALE CONIQUE 8-1/4 -G
Pression : 15bar. Température d'utilisation : -20 à +80°C. Filetage gaz cylindrique (G) ou métrique (M). Vide industriel : -100kPa.
Informations techniques
Attributs
Matière
Corps en polymère H
Diamètre extérieur du tube
8
mm
Profil
Mâle
Diamètre de raccordement
1/4 G
''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Promotion
Au lieu de
3,27
€
1,43
€
HT
/
unité
1,72
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs