Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi 7432 8-1/4
Raccord 7432
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :7432 8-1/4
Rubix :3294-2302685
Fabricant :7432 8-1/4

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 8 FILET LN M1/4 CY TUBE 8
Matériaux : corps technopolymère, insert laiton, pince laiton nickelé, joint torique NBR
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé
Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé
Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | g |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 |
| Raccordement 2 | g1/4 |
| Matière | technopolymere |
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,74 € HT
/ unité
6,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
