Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi 6463 4-1/8
Raccord 6463
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :6463 4-1/8
Rubix :3294-2302638
Fabricant :6463 4-1/8

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT F1/8 TUBE 4
Matériaux : Corps et pince laiton OT nickelé - Joint torique NBR - bague d’étanchéité PTFE / NBR / PA
Raccordement : Série 6000 micro : M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Série 6000 : Gaz conique ISO 7 ( BSPT ) Gas cylindrique ISO 228
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bsp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Raccordement 2 | 4 |
| Matière | laiton |
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 4 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,49 € HT
/ unité
2,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
