Projecteur LED rechargeable 20W
3 puissances d’éclairage : max. 2000 lumen – min. 900 lumen
Livré avec câble micro USB
Temps de charge approx. : 4-5 heures
Temps de fonctionnement approx.:
-à 100% : 3 heures
-à 50% : 6 heures
Batterie : 7.4V – 4400mAh Li-Ion
Etrier aimanté ; crochet
Indicateur de charge/ Interrupteur Marche – Arrêt
Grande durée de vie de la LED 50 000h
Carcasse aluminium + ABS + PC
Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium)
Visuel non contractuel
Caractéristiques:
Normes et certifications Indice de protection : IP65 – IK08
Poids | 1.34 |
---|---|
Luminance | 2000 lm |
En stock; expédié sous 24/48hrs