Lampe LED Spartex 867990


Projecteur LED rechargeable 10W

Références
spartex :867990
rubix :C600-5299815
ean :3660338218880
PROJECTEUR LED RECHARGEABLE 10W LED SPOTLIGHT 10W
Résumé technique

Détails articles : PROJECTEUR LED RECHARGEABLE 10W LED SPOTLIGHT 10W


LED de type COB - Puissance 10W. Boitier en aluminium.
2 puissances d’éclairage : max. 1000 lumens – min. 500 lumens.
Livré avec cable USB.
Temps de charge approx. : 4-5 heures.
Temps de fonctionnement :
-à 100 % : 3 heures
-à 50 % : 6 heures
Batterie : 3.7V – 4400mAh Li-Ion.
Indicateur de charge/ Interrupteur Marche – Arrêt.
Grande durée de vie de la led 30 000h.
Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium)

Support aimanté disponible ref. 870199

Visuel non contractuel

Dimensions (HxlxP) : 12 cm x 17 cm x 4.5 cm ; Poids (Kg) : 0,78

Points forts

Projecteur LED portable sur batterie avec 2 puissances d’éclairage. Grande durée de viede la led :30 000 heures - Carcasse aluminium - Très grande luminosité - Economied’énergie - Faible dégagement de chaleur (pas de risque de brûlure sur le corpsaluminium).
Livré avec cable USB. - Batterie : 3.7V - 4400mAh Li-Ion - Led de type COB 10W - 2 puissances d'éclairage : max. 1000 lumen – min. 500 lumen -Temps de charge approx. : 4-5 heures - Temps de fonctionnement approx. : à 100 % : 3 heures, à 50 % : 6 heures.

Informations techniques


Attributs
Poids1
Luminance1000 lm
Puissance10 W
Tension230 V
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,87 HT
/ unité
67,04 TTC
Prix dégressifs
1 unité
55,87 HT / unité
3 et plus
50,33 HT / unité
  • En stock; expédié sous 24/48hrs