(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Entretien et réparation
Électricité, électronique et éclairage
Électricité et éclairage
Éclairage
Lampe LED
PROJECTEUR LED 50W SUR BATTERIE
Lampe LED Spartex 879674
Projecteur LED 50W - Double alimentation
Références
spartex :
879674
rubix :
C600-5341157
ean :
3660338332036
Résumé technique
Luminance
4500
lm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PROJECTEUR LED 50W SUR BATTERIE
Projecteur sur batterie et ou sur secteur 50W
4500 lumens en pleine puissance
5 m de câble H05RNF
Interrupteur marche-arrêt
Interrupteur de puissance soit 50% ou 100%
Témoin de charge
Pied aimanté et utilisable sur mât télescopique ref. 865591
Temps de charge : approx. 3h
Temps de travail : 3h à 100% - 6h à 50%
Informations techniques
Attributs
Poids
3.28
Luminance
4500
lm
Puissance
50
W
Tension
250
V
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
179,52
€
HT
/
unité
215,42
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs