Plateforme de travail Tubesca Comabi 02272750


Profort X'TEND 3 à 5 marches

Références
tubesca comabi :02272750
rubix :0750-7101539
ean :3178740144197

Détails articles : ECHELLE PROFORT X TEND 3 A 5 MARCHES


Cette plate-forme PIR-PIRL télescopique en aluminium Tubesca-Comabi permet d'accéder jusqu'à 3,16 m de hauteur travail avec un réglage des pieds tous les 20cm : un produit pour 3 hauteurs de travail différentes et une mise en place en escalier possible. Sa conception tubulaire, son encombrement réduit et son passage libre arrière font de cette plate-forme un produit léger et utilisable dans les endroits restreints. Il dispose d'un garde-corps rigide semi-automatique et de plinthes intégrées pour garantir la sécurité de son utilisateur. Entièrement repliable avec son garde-corps rabattable son encombrement replié est d'autant plus optimisé.

H d'accès-de travail (m) :2.70-3.16

H plancher-plate-forme (m) :0.70

H produit replié (m) :1.36

Nb marches-échelons :3-5

Poids (kg) :20.3

Points forts

 Structure en aluminium facilitant le transport et la mise en place.
- Faible encombrement, utilisable dans les endroits restreints.
- Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté.
- Plate-forme antidérapante 517 x 402 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 100 mm) et verrou anti-soulèvement.
- Réglage des pieds tous les 20 cm.
- Marches alu striées antidérapantes (largeur : 60 mm).

Applications

Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) : 3,16
Dimensions plate-forme (mm) : 517x402
Dimension marches/échelons (mm) : 60
Matière : Aluminium
Charge maxi (kg) : 150
Garantie (ans) : 5
Normes : PIRL NFP 93353
Décret : 2004-924

Informations techniques


Attributs
Poids19
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 898,70 HT
/ unité
2 278,44 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours