Profilé en aluminium Bosch Rexroth 3842993130/3000 profil 40x80L
PROFILE ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :3842993130/3000 profil 40x80L
Rubix :0234-1431383
Documents
Détails articles : PROF 40X80L LG 3000 MM
Ce profilé en aluminium de 40 par 80 est une solution polyvalente conçue pour répondre aux exigences des applications industrielles. Sa structure robuste assure une excellente résistance mécanique tout en restant légère et facile à manipuler. Composant modulaire par excellence, il permet de réaliser de nombreux montages.
Caractéristiques :
Issu d'un processus d'extrusion de haute précision, ce profilé en aluminium combine légèreté et solidité pour une performance optimale. Son anodisation soignée lui confère une résistance accrue à la corrosion tout en améliorant son aspect esthétique. Cette finition électrochimique forme une couche protectrice qui renforce la durabilité du matériau, le rendant idéal pour des environnements exigeants. Il s’adapte facilement aux besoins spécifiques de chaque projet. Doté de 6 rainures ouvertes (deux sur chaque côté de 80 et une sur chaque côté de 40), il offre une flexibilité maximale pour l'assemblage avec d'autres structures et accessoires, garantissant une installation rapide et fiable.
Spécifications :
- Référence Rexroth : 3842993130/2000.
- Poids : 2,7 kg/m soit 5,4 kg.
- Section : 40x80 mm.
- Matériau : aluminium anodisé.
- Rainure profilée : 10 mm.
- Nombre de rainures ouvertes : 6.
- Longueur : 3000 mm.
- Moment quadratique direction X : 63,4 cm⁴.
- Moment quadratique direction Y : 17,3 cm⁴.
- Moment de résistance X : 15,9 cm³.
- Moment de résistance Y : 8,7 cm³.
Normes :
Compatible avec les applications ESD grâce à une conductivité constante.
Informations sur la marque :
Rexroth est une référence mondiale en technologies d'automatisation et en solutions industrielles. Forte de plus de 40 ans d'expérience dans le développement de profilés aluminium, l'entreprise met à disposition une gamme de plus de 1500 références adaptées aux besoins des professionnels. Présente dans plus de 80 pays, elle s'engage à fournir des produits rigoureusement testés, garantissant qualité, fiabilité et conformité aux standards industriels les plus exigeants.
Caractéristiques :
Issu d'un processus d'extrusion de haute précision, ce profilé en aluminium combine légèreté et solidité pour une performance optimale. Son anodisation soignée lui confère une résistance accrue à la corrosion tout en améliorant son aspect esthétique. Cette finition électrochimique forme une couche protectrice qui renforce la durabilité du matériau, le rendant idéal pour des environnements exigeants. Il s’adapte facilement aux besoins spécifiques de chaque projet. Doté de 6 rainures ouvertes (deux sur chaque côté de 80 et une sur chaque côté de 40), il offre une flexibilité maximale pour l'assemblage avec d'autres structures et accessoires, garantissant une installation rapide et fiable.
Spécifications :
- Référence Rexroth : 3842993130/2000.
- Poids : 2,7 kg/m soit 5,4 kg.
- Section : 40x80 mm.
- Matériau : aluminium anodisé.
- Rainure profilée : 10 mm.
- Nombre de rainures ouvertes : 6.
- Longueur : 3000 mm.
- Moment quadratique direction X : 63,4 cm⁴.
- Moment quadratique direction Y : 17,3 cm⁴.
- Moment de résistance X : 15,9 cm³.
- Moment de résistance Y : 8,7 cm³.
Normes :
Compatible avec les applications ESD grâce à une conductivité constante.
Informations sur la marque :
Rexroth est une référence mondiale en technologies d'automatisation et en solutions industrielles. Forte de plus de 40 ans d'expérience dans le développement de profilés aluminium, l'entreprise met à disposition une gamme de plus de 1500 références adaptées aux besoins des professionnels. Présente dans plus de 80 pays, elle s'engage à fournir des produits rigoureusement testés, garantissant qualité, fiabilité et conformité aux standards industriels les plus exigeants.
Points forts
- Facilité de montage : assemblage rapide sans outils spécifiques.
- Adapté aux environnements ESD : protection contre les décharges électrostatiques.
- Résistance à la corrosion : aluminium anodisé pour une durabilité accrue même en environnement exposé à l'humidité.
- Flexibilité d'utilisation : infinité de possibilités pour les structures modulaires.
- Compatible avec une large gamme d'accessoires Rexroth (caches, jonctions, supports, roues, etc.)
- Adapté aux environnements ESD : protection contre les décharges électrostatiques.
- Résistance à la corrosion : aluminium anodisé pour une durabilité accrue même en environnement exposé à l'humidité.
- Flexibilité d'utilisation : infinité de possibilités pour les structures modulaires.
- Compatible avec une large gamme d'accessoires Rexroth (caches, jonctions, supports, roues, etc.)
Applications
Ce profilé est fait partie d'une gamme particulièrement adaptée au lean manufacturing. Il est utilisé dans de nombreux secteurs pour des structures robustes :
- Postes de travail industriels : montage de stations ergonomiques et modulaires.
- Systèmes de convoyage : cadres et supports pour lignes de production automatisées.
- Cloisons et protections : sécurisation d'espaces de travail et séparation de zones de production.
- Châssis et ossatures : construction de cadres résistants pour machines et équipements.
- Mobilier technique : étagères, établis et supports adaptés aux environnements exigeants.
- Applications en salle blanche et ESD : protection des composants électroniques sensibles.
- Structures mobiles : bases roulantes et supports modulaires pour équipements industriels.
- Postes de travail industriels : montage de stations ergonomiques et modulaires.
- Systèmes de convoyage : cadres et supports pour lignes de production automatisées.
- Cloisons et protections : sécurisation d'espaces de travail et séparation de zones de production.
- Châssis et ossatures : construction de cadres résistants pour machines et équipements.
- Mobilier technique : étagères, établis et supports adaptés aux environnements exigeants.
- Applications en salle blanche et ESD : protection des composants électroniques sensibles.
- Structures mobiles : bases roulantes et supports modulaires pour équipements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 40 mm |
|---|---|
| Hauteur | 80 mm |
| Longueur | 3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,50 € HT
/ unité
151,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



