Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange Bosch Rexroth 3842510078
PROFILE A GORGE
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :3842510078
Rubix :0234-1476472
Détails articles : COULISSEAU R8 LG1M
Pour jonction sur profilés Bosch Rexroth de rainure 8mm
Profilé à gorge pour des éléments de fixation personnalisés à monter soi-même
Usinage des profilés inutile
Profilé à gorge pour des éléments de fixation personnalisés à monter soi-même
Usinage des profilés inutile
Longueur: 1000 mm
Pour rainure: 8 mm
Matériau: Acier galvanisé
Pour rainure: 8 mm
Matériau: Acier galvanisé
Points forts
Jonction de profilés rapide sans usinage nécessaire.
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | profile à gorge |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,72 € HT
/ unité
36,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours

