Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Transmission
Technologie linéaire
Modules / systèmes
Modules / systèmes - Accessoires / pièces de rechange
Modules / systèmes - Accessoire
PRODUIT MAINTENANCE TOOL FAST THERM20/INDUCTION HEAT SNR
Modules / systèmes - Accessoire SNR TOOLFASTTHERM20/INDUCTIONHEAT
PRODUIT MAINTENANCE TOOL FAST
Références
snr :
TOOLFASTTHERM20/INDUCTIONHEAT
rubix :
0302-1232633
ean :
3413520983840
Résumé technique
Type
Produit de maintenance
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PRODUIT MAINTENANCE TOOL FAST THERM20/INDUCTION HEAT SNR
Applications
Pour roulements de diamètre d'alésage supérieur à 20 mm et diamètre extérieur maximal de 280 mm.
Informations techniques
Attributs
Poids
23.2
Type
Produit de maintenance
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
3 208,54
€
HT
/
unité
3 850,25
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit