Filtre pour turbine aspirante Kemper 1090033


Préfiltre ProfiMaster

Références
kemper :1090033
rubix :2410-7000167
PREFILTRE PROFIMASTER (LOT DE 10)
Résumé technique
TypePréfiltre
ModèleFiltre de rechange pour filtre mécanique

Détails articles : PREFILTRE PROFIMASTER (LOT DE 10)


Appareil de filtration d‘une qualité robuste, la hotte d‘aspiration pivotante et rabattable permet une rotation à 360° et garantit des déplacements particulièrement réduits au cours du soudage. Filtre à deux niveaux. "Marche/Arrêt" automatique (en option). Bras d'aspiration jusqu'à 4 m.

Points forts

Détection de champs rotatifs.

Applications

Pour des utilisations occasionnelles à fréquentes. Convient également au Chrome-nickel-acier. Quantités de poussières/fumées faibles à moyennes.

Informations techniques


Attributs
TypePréfiltre
ModèleFiltre de rechange pour filtre mécanique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,82 HT
/ lot
215,78 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours