Poussoir à ressort Norelem 03030-06
Poussoir a ressort m6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03030-06
Rubix :0097-0035312
EAN :4059495017112

Documents
Détails articles : POUSSOIR A RESSORT 6 PANS CREUX M06 L=15 03030-06
Matière : Corps, doigt d'appui et ressort en acier. Détecteur de proximité inductif.Finition : Bruni. Doigt d'appui trempé.Exemple de commande : K0656.5081Nota : Un signal électrique est délivré par le détecteur lors de son actionnement. Tension : U = 10 – 30 V DC Courant : I max. = 200 mA Plage de température : -25°C jusqu'a +70°C Indice de protection : IP 67Sécurité : Le poussoir à ressort avec détecteur fin de course ne convient pas pour la sécurité des personnes.Indication de dessin : 3) Ø Câble 3,5 mm ; longueur env. 2 m 4) Affichage LED BN = marron BK = noir BU = bleu Exemple d’utilisation, détecteur de position : Pos. 1 : coulisse engagée. Pos. 2 : coulisse désengagée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,65 € HT
/ unité
3,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
