Poulie crantée en pouces pour alésage cylindrique Sati XC37024


Poulies dentées XL037 (XC) Z=034

Références
sati :XC37024
rubix :9692-1000054
POULIE DENTEE 24 DTS XL037 ACIER
Résumé technique
ProfilCoupe de pointeau
Nombre de dents24
Largeur courroie (pouces)1/5 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE 24 DTS XL037 ACIER


Les matières utilisées pour leur fabrication ont été choisies selon dimensions et type de poulie comme indiqué dans la liste qui suit:Fonte EN-GJL-250 UNI EN 1561Acier C45 E UNI EN 10083-1Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4Les poulies sont livrées avec un petit préalesage cylindrique pour permettre au client de l'adapter à ses propres nécessités, en outre pour les types de poulies les plus demandés sont disponibles soit la poulie avec logement pour moyeux amovible soit à barreaux dentées.

Informations techniques


Attributs
ProfilCoupe de pointeau
Nombre de dents24
Largeur courroie (pouces)1/5 ''
ExécutionCoupe de pointeau
Largeur courroie0,2 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,62
0,36 HT
/ unité
0,43 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours