Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Sati 08M2026

Poulies dentées HTD 8M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sati :08M2026
Rubix :9692-1218530
POULIE DENTEE HTD 26DT 8M20 AC

Résumé technique

Profilprealésage
Nombre de dents26
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 26DT 8M20 AC


Les matières utilisées pour leur fabrication ont été choisies selon dimensions et type de poulie comme indiqué dans la liste qui suit:Fonte EN-GJL-250 UNI EN 1561Acier C45 E UNI EN 10083-1Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4Les poulies sont livrées avec un petit préalesage cylindrique pour permettre au client de l'adapter à ses propres nécessités, en outre pour les types de poulies les plus demandés sont disponibles soit la poulie avec logement pour moyeux amovible soit à barreaux dentées.

Informations techniques


Attributs
Profilprealésage
Nombre de dents26
Largeur courroie20 mm
Matièreacier brui
18,56 HT
/ unité
22,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours