Poulie crantée métrique pour alésage cylindrique Mecaline TP-31-AT10-15
Poulie de distribution à pas métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :TP-31-AT10-15
Rubix :X600-1517377
Fabricant :898248
EAN :3660338519864



Documents
Détails articles : POULIE DENTE METRIC 31-AT10-15
Les poulies de distribution métriques et les barres Mecaline ont un profil trapézoïdal et sont produites en Aluminim, avec des options de pas de T5, T10, AT5 ou AT10 dans des largeurs standard. Les barres peuvent être coupées à des dimensions spécifiques.
AT10 Poulie de distribution avec alésage pilote
Points forts
Aluminium léger, poulie polyvalente alésage et clavette spécifiques pouvant être percés
Applications
Pour la transmission synchrone de puissance
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Nombre de dents | 15 |
| Largeur totale | 31 mm |
| Matière | aluminium |
| Nombre de bagues d'épaulement | 2 |
| Diamètre effectif | 45,9 mm |
| Diamètre extérieur | 47,75 mm |
| Diamètre du moyeu | 31 mm |
| Pré-perçage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,44 € HT
/ unité
8,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours