Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Filetage
Outils à fileter à plaquette
Porte-outils
Porte-outil pour fraise à fileter
PORTE-OUTILS FILETAGE SIR 0020 P16
Porte-outil pour fraise à fileter Iscar 3800048
Porte-outils de filetage SIR 0025 R16
Références
iscar :
3800048
rubix :
0522-0188026
Résumé technique
Longueur totale
170
mm
Diamètre
20
mm
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PORTE-OUTILS FILETAGE SIR 0020 P16
Porte plaquette à droite pour outils à droite. Angle d'hélice de 15°.
Informations techniques
Attributs
Longueur totale
170
mm
Diamètre
20
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
269,76
€
HT
/
unité
323,71
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit