Porte-outil multi-opérations GISS Cutline 891104
Porte outil eco-Cutline
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :891104
Rubix :G600-0778910
EAN :3660338437595




Documents
Détails articles : PORTE OUTIL ECO-CUTLINE D14 REC 14-225.07L MULTI OPERATION
Outil de coupe polyvalent pour des opérations de tournage et de perçage
- Tournage radial / facial
- Tournage extérieur
- Tournage intérieur
- Perçage axial Description
- Un seul outil pour plusieurs opérations et un gain de 30% de temps d’usinage !
-100% compatible avec les compétiteurs directs (porte-outils, plaquettes et pièces détachées) !
- Pour toutes les industries !
- Large gamme de plaquettes à 2 arêtes de coupe pour l’usinage de l’acier, de l’acier inoxydable et des matériaux non-ferreux comme l’aluminium !
PORTE OUTIL ECO-CUTLINE D14 REC 14-225.07L MULTI OPERATION
Applications
Multi-operation : tournage & perçage
Informations techniques
Attributs
| Taille de plaquette | 703 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 16 mm |
| Matière du corps | hss |
| Longueur totale | 83,5 mm |
| Type de vis | torx |
| Longueur de queue | 42 mm |
| Conditionnement | 1 |
| Poids | 100 g |
| Diamètre de coupe | 14 mm |
| Longueur de coupe | 31,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,88 € HT
/ unité
29,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h