Porte-outil à tronçonner Sandvik Coromant C5-LF123E15C35060E
Porte outil Capto pour Plaquette Corocut 2 Taille E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-LF123E15C35060E
Rubix :0033-0755426
Fabricant :6537271



Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE COROCUT 1-2 P/TRONC. ET LES GORGE
CoroCut® 1-2, cutting unit for parting and grooving
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Hauteur | 60 mm |
| Sens de l'outil | gauche |
| Type de plaquette | c5-lf123e15c35060e |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
854,06 € HT
/ unité
1 024,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
