Pompe à engrenages internes Enerpac XC1201ME


Pompe hydraulique sans fil (Série XC)

Références
enerpac :XC1201ME
rubix :0346-2208713
ean :0662005373192
POMPE HYDRAULIQUE BATTERIE 700 B RESERVOIR 1 L 230V
Résumé technique
Capacité d'huile1000 cm³
Pression nominale700 bar
ExécutionSimple effet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POMPE HYDRAULIQUE BATTERIE 700 B RESERVOIR 1 L 230V


La performance d'une pompe alimentée. La portabilité d'une pompe à main. Conception légère avec poignée intégrée et sangle de transport pratique. Le réservoir à vessie empêche la contamination et permet l'utilisation de la pompe dans n'importe quelle position. Le puissant moteur de un demi-cheval et la batterie Lithium-Ion de 28 volts offrent une vitesse et un temps d'exécution exceptionnels. Enveloppe en composite renforcé de fibre de verre hautement résistante pour une durabilité supérieure dans l'environnement exigeant des chantiers. La technologie sans fil élimine les risques de trébuchement dus au câble électrique des autres pompes.

Informations techniques


Attributs
Capacité d'huile1000 cm³
Pression nominale700 bar
ExécutionSimple effet
Poids10 kg
TypeVanne à 3 voies, 2 positions
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 440,42 HT
/ unité
5 328,50 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours